Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160750 Poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2JWU 4XUG6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B160750 Boring Bar 0.16 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JWU Malli: B160750Ristiviite: 4XUG6
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
€28.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.75 "
Pora Dia.0.16 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2"
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B1601000 Poraustanko 0.16 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JWN 4XUG1 B16010001"€34.22
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160250 -poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2JWP 4XUG2 B1602500.25 "€28.68
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160400-poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JWQ 4XUG3 B1604000.4 "€30.19
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160500-poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JWR 4XUG4 B1605000.5 "€28.68
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160600 -poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JWT 4XUG5 B1606000.6 "€29.70
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B160900 -poraussauva 0.16 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus | AE2JWV 4XUG7 B1609000.9 "€28.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B160750 Boring Bar 0.16 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus
€28.68 / yksikkö