Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100500-poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JVN 4XUD5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100500 Boring Bar 0.1 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JVN Malli: B100500Ristiviite: 4XUD5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.5 "
Pora Dia.0.1 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100150 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JVJ 4XUD1 B1001500.15 "€27.67
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100200 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JVK 4XUD2 B1002000.2 "€25.03
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100300 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JVL 4XUD3 B1003000.3 "€25.87
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100400 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JVM 4XUD4 B1004000.4 "€30.49
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100600 -poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JVP 4XUD6 B1006000.6 "€28.25
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100700 -poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.7 tuuman leikkaus | AE2JVQ 4XUD7 B1007000.7 "€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100500 Boring Bar 0.1 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus
€30.49 / yksikkö