Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100300 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JVL 4XUD3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100300 Boring Bar 0.1 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JVL Malli: B100300Ristiviite: 4XUD3
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
€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.1 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100150 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JVJ 4XUD1 B1001500.15 "€27.67
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100200 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JVK 4XUD2 B1002000.2 "€25.03
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100400 Poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JVM 4XUD4 B1004000.4 "€30.49
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100500-poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JVN 4XUD5 B1005000.5 "€30.49
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100600 -poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JVP 4XUD6 B1006000.6 "€28.25
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B100700 -poraussauva 0.1 tuuman reikä 0.7 tuuman leikkaus | AE2JVQ 4XUD7 B1007000.7 "€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B100300 Boring Bar 0.1 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus
€25.87 / yksikkö