Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080400 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JVF 4XUC7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B080400 Boring Bar 0.08 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JVF Malli: B080400Ristiviite: 4XUC7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.4 "
Pora Dia.0.08 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080150 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JVC 4XUC4 B0801500.15 "€32.79
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080200 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JVD 4XUC5 B0802000.2 "€30.12
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080300 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JVE 4XUC6 B0803000.3 "€32.04
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080500 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JVG 4XUC8 B0805000.5 "€28.30
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B080600 Poraussauva 0.08 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JVH 4XUC9 B0806000.6 "€33.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B080400 Boring Bar 0.08 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus
€29.49 / yksikkö