Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060300 -poraussauva 0.06 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JUZ 4XUC1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060300 Boring Bar 0.06 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JUZ Malli: B060300Ristiviite: 4XUC1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.06 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060150 Poraussauva 0.06 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JUX 4XUA8 B0601500.15 "€26.81
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060200-poraussauva 0.06 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JUY 4XUA9 B0602000.2 "€28.25
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060400 Poraussauva 0.06 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JVA 4XUC2 B0604000.4 "€30.12
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060500 Poraustanko 0.06 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JVB 4XUC3 B0605000.5 "€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060300 Boring Bar 0.06 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus
€28.32 / yksikkö