Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050150 Poraussauva 0.05 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus | AE2JUT 4XUA4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B050150 Boring Bar 0.05 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JUT Malli: B050150Ristiviite: 4XUA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.15 "
Pora Dia.0.05 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus1.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050200 Poraussauva 0.05 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JUU 4XUA5 B0502000.2 "€26.43
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050300 Poraussauva 0.05 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JUV 4XUA6 B0503000.3 "€25.44
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050400 Poraussauva 0.05 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2JUW 4XUA7 B0504000.4 "€28.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B050150 Boring Bar 0.05 tuuman reikä 0.15 tuuman leikkaus
€30.36 / yksikkö