Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ32 Tyhjä selite, suorakulmainen | AG7FNQ 6JC88

SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ32 Tyhjä selitelevy, suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AG7FNQ Malli: ZBZ32Ristiviite: 6JC88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä legendalevy
Korkeus30mm
Selite / taustaväriMusta
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2101 selite, suorakulmainen musta tai punainen | AG7FME 6JC40 ZBY2101Musta40mm€5.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY4101 selite levy suorakulmainen valkoinen tai keltainen | AG7FNL 6JC72 ZBY4101Musta / keltainen40mm€6.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY6101 Selitelevy suorakulmainen musta tai punainen | AG7FNM 6JC76 ZBY6101Musta50mm€6.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ33 Tyhjä selite, suorakulmainen AG7FNR 6JC89 ZBZ33Hopea50mm€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ32 Tyhjä selitelevy, suorakaiteen muotoinen
€3.82 / yksikkö