Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV0133 -pilottilinssi, 22 mm, vihreä | AG7GGZ 6YEN8

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV0133 ohjausvalolinssi 22mm vihreä

Varastossa
Tuote: AG7GGZ Malli: ZBV0133Ristiviite: 6YEN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriVihreä
IP-luokitus65
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9405920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBV013 -pilottilinssi, 22 mm, vihreä | AG7GGY 6YEN7 ZBV013€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV0133 ohjausvalolinssi 22mm vihreä
€8.11 / yksikkö