Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH -kytkinavainvalitsin | AG7BXH 4VW14

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH Switch Keyed -valitsin

Varastossa
Tuote: AG7BXH Malli: ZB6AGHRistiviite: 4VW14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numero200
Avaimen poistoMikä tahansa asema
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMetalli
asema3
Koko16mm
Kytkimen käyttö @ asento AOO
Kytkimen käyttö @ asento BOX
Kytkimen käyttö @ asento CXX
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliAvain numeroNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS12B Korroosionkestävä valintakytkin | AF9JLK 2NMN2 9001SKS12BYlläpidetty / ylläpidettyMuoviEi avainta3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmVipu€113.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS53FB -valitsinkytkin Operaattori Ei valaistu AG6PWL 3KK94 9001SKS53FBHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviEi avainta3, 3R, 4, 4X, 12, 1330mmLaajennettu vipu€133.00
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K1E11 Valintakytkin, 30 mm Koko, 2 -asema | CE9JNG 55WR28 9001KS11K1E11-Metalli-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmAvain€223.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGH Switch Keyed -valitsin
€88.83 / yksikkö