Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5SZ3 aihiotulppa ei-metallikoteloille | AG7FKD 6HX77

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5SZ3 Suojatulppa ei-metallisiin koteloihin

Varastossa
Tuote: AG7FKD Malli: ZB5SZ3Ristiviite: 6HX77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä pistoke
VäriMusta
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K52 aihiotulppa F / 30mm kotelo | AG7CNZ 5B542 9001K52Musta30mm€26.88
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K51 aihiotulppa F / 30mm kotelo | AG7CPA 5B543 9001K51Harmaa30mm€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5SZ3 Suojatulppa ei-metallisiin koteloihin
€19.37 / yksikkö