Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CH363 Valaisematon painonappikäyttö 22mm sininen | AG6UHX 48K773

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CH363 Valaamaton painikeohjain, 22 mm sininen

Varastossa
Tuote: AG6UHX Malli: ZB5CH363Ristiviite: 48K773

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaPush-On / Push-Off
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Värisininen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija, neliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CH313 Valaisematon painikepainike Valkoinen | AG6UZM 48K779 ZB5CH313ValkoinenTäysi vartija, neliö€43.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH01 Valaisimaton painonappikäyttö valkoinen | AG7FEE 6HT95 ZB5AH01ValkoinenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH02 Valaisematon painonappikäyttö musta | AG7FEG 6HT97 ZB5AH02MustaTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH03 Valaisematon painonappikäyttö Vihreä | AG7FEH 6HT98 ZB5AH03VihreäTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH04 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG7FEK 6HV01 ZB5AH04punainenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH05 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AG7FEM 6HV03 ZB5AH05KeltainenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH06 Valaisematon painonappikäyttö 22mm sininen | AG7FEP 6HV05 ZB5AH06sininenTäysi vartija€77.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CH363 Valaamaton painikeohjain, 22 mm sininen
€43.42 / yksikkö