Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ009TQ Korinkiinnityspanta, koko 22 mm, Muovi | CU2ALQ 55WY22

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ009TQ Rungon kiinnityspanta, koko 22 mm, muovia

Varastossa
Tuote: CU2ALQ Malli: ZB5AZ009TQRistiviite: 55WY22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ009TQ Rungon kiinnityspanta, koko 22 mm, muovia
€9.58 / yksikkö