Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043S -pilotti vaaleanpunainen Led | AG6UZG 48K770

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043S Ohjausvalo punainen led

Varastossa
Tuote: AG6UZG Malli: ZB5AV043SRistiviite: 48K770

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
Väripunainen
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Linssifresnel
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8531909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusLinssiMateriaaliNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV043 Ohjainvalo Led Punainen | AF7HBL 21AG68 ZB5CV04365, 66 käynnistetäänTasoitaMuovi4X, 13€51.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043S -pilotti vaaleanpunainen Led | AG6UUF 48K642 ZB4BV043S65, 66 käynnistetäänfresnelMetalli1, 2, 3, 4, 4X, 13€11.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV04 Ohjaajan valopää punainen 22mm | AG7EQP 6HP78 ZB4BV0466Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.00
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043 Ohjaajan valopää punainen Led | AG7EQQ 6HP79 ZB4BV04366Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV04 Ohjaajan valopää punainen 22mm | AG7FGT 6HW18 ZB5AV0466TasoitaMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043 Ohjaajan valopää punainen Led | AG7FGU 6HW19 ZB5AV04366TasoitaMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043S Ohjausvalo punainen led
€11.80 / yksikkö