Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV013 Ohjaajan valopää valkoinen Led | AG7FGP 6HW15

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV013 Ohjausvalon pää valkoinen led

Varastossa
Tuote: AG7FGP Malli: ZB5AV013Ristiviite: 6HW15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
VäriValkoinen
IP-luokitus66
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusLinssiMateriaaliNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV013 Ohjainvalo Led White | AF7HAR 21AG49 ZB5CV01365, 66 käynnistetäänTasoitaMuovi4X, 13€51.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV013S Ohjainvalo Valkoinen Led | AG6UUG 48K643 ZB4BV013S65, 66 käynnistetäänfresnelMetalli1, 2, 3, 4, 4X, 13€11.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV01 Ohjaajan valopää valkoinen 22mm | AG7FAN 6HP74 ZB4BV0166Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€11.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV013 Ohjaajan valopää valkoinen Led | AG7FAP 6HP75 ZB4BV01366Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€13.82
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV01 Ohjaajan valopää valkoinen 22mm | AG7FGN 6HW14 ZB5AV0166TasoitaMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV013 Ohjausvalon pää valkoinen led
€14.03 / yksikkö