Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS12 Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AF7HCZ 21AH05

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS12 Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AF7HCZ Malli: ZB5AS12Ristiviite: 21AH05
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
€188.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaAvaimen julkaisu
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS944 Valaisimeton painonappi 22mm Punainen | AF7HCM 21AG92 ZB5AS944punainen40 mm halkaisija Sieni€229.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS72 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AF7HCY 21AH03 ZB5AS72Musta30 mm halkaisija Sieni€200.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS934 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7HEA 21AH30 ZB5AS934punainen30 mm halkaisija Sieni€224.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS964 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7HEB 21AH31 ZB5AS964punainen60 mm halkaisija Sieni€196.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94412 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AG6VAF 48K802 ZB5AS94412punainen40 mm halkaisija Sieni€196.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94410 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6VAG 48K803 ZB5AS94410punainen40 mm halkaisija Sieni€212.98
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94414 Valaamaton painikeohjain Punainen | AG6VAJ 48K805 ZB5AS94414punainen40 mm halkaisija Sieni€60.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS12 Valaamaton painikeohjain, musta
€188.42 / yksikkö