Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS934 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7HEA 21AH30

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS934 Valaamaton painikeohjain, punainen

Varastossa
Tuote: AF7HEA Malli: ZB5AS934Ristiviite: 21AH30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaAvaimen julkaisu
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS944 Valaisimeton painonappi 22mm Punainen | AF7HCM 21AG92 ZB5AS944punainen40 mm halkaisija Sieni€229.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS72 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AF7HCY 21AH03 ZB5AS72Musta30 mm halkaisija Sieni€200.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS12 Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AF7HCZ 21AH05 ZB5AS12Musta40 mm halkaisija Sieni€188.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS964 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7HEB 21AH31 ZB5AS964punainen60 mm halkaisija Sieni€196.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94412 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AG6VAF 48K802 ZB5AS94412punainen40 mm halkaisija Sieni€196.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94410 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6VAG 48K803 ZB5AS94410punainen40 mm halkaisija Sieni€212.98
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS94414 Valaamaton painikeohjain Punainen | AG6VAJ 48K805 ZB5AS94414punainen40 mm halkaisija Sieni€60.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS934 Valaamaton painikeohjain, punainen
€224.88 / yksikkö