Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD204 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu punainen AG7FDN 6HT58

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD204 Valaistu valintakytkin 2 asentovipu punainen

Varastossa
Tuote: AG7FDN Malli: ZB5AD204Ristiviite: 6HT58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliNylon
Väripunainen
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema2
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AOOOXXX
Kytkimen käyttö @ asento BXXXOOO
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD203 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu vihreä | AG7FDM 6HT57 ZB5AD203Vihreä€41.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD204 Valaistu valintakytkin 2 asentovipu punainen
€34.47 / yksikkö