Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7340 Monipään painonappi 22 mm, muovi AG7GGP 6XTG3

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7340 Multi-head Push Button 22mm muovia

Varastossa
Tuote: AG7GGP Malli: ZB5AA7340Ristiviite: 6XTG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipään painike
ToimintaHetkellinen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
Selite / taustaväriPunainen / musta, vihreä / musta
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiKaksinkertainen pää valaisematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSelite / taustaväriPään lukumääräShapeOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AL7340 Monipään painonappi, valaistu 22 mm muovista | AF7ZGG 23V780 ZB5AL7340Monipään painikeValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€59.02
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7120 Monipään painonappi, valaistu 22 mm muovia AF7ZHC 23V774 ZB5AA7120Monipään painikeValkoinen / musta, musta / musta2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€58.00
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7121 Monipään painike, valaistu 22 mm muovi | AF7ZHD 23V775 ZB5AA7121Monipään painikeMusta / valkoinen, valkoinen / musta2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€68.08
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA72124 Valaistu painonappikäyttö valkoinen / valkoinen | AG6VAY 48K818 ZB5AA72124Paina painikettaValkoinen / musta ja valkoinen / punainen3PyöreäSuorakulmainen (2) huuhtelupainike ja (1) laajennettu painike€94.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA79 Monipään painonappi 22 mm, muovi | AG6VBE 48K824 ZB5AA79Monipään painikeMusta2SuorakulmainenEi valaistu€54.39
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7341 Monipään painike 22 mm Muovi | AG7GGQ 6XTG4 ZB5AA7341Monipään painikeValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€63.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AL7341 monipään painonappi 22mm muovi | AG7GGR 6XTG5 ZB5AL7341Monipään painikeValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen2SuorakulmainenKaksinkertainen pää valaisematon€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA7340 Multi-head Push Button 22mm muovia
€58.85 / yksikkö