Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA131 Valaisematon painonappikäyttö valkoinen | AF7HCW 21AH01

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA131 Valaamaton painikeohjain, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7HCW Malli: ZB5AA131Ristiviite: 21AH01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriValkoinen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA1 Valaisimaton painonappikäyttö valkoinen | AF6GEV 15V809 ZB5APA1Valkoinen-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA2 Valaisematon painonappikäyttö musta | AF6GEW 15V810 ZB5APA2Musta-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA3 Valaisematon painonappikäyttö Vihreä | AF6GEX 15V811 ZB5APA3Vihreä-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA4 Valaisimaton painonappikäyttö 22mm Punainen | AF6GEY 15V812 ZB5APA4punainen-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA5 Valaisematon painikepainike Keltainen | AF6GEZ 15V813 ZB5APA5Keltainen-Käynnistetty€40.45
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA6 Valaisematon painonappikäyttö 22mm sininen | AF6GFA 15V814 ZB5APA6sininen-Käynnistetty€40.45
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA232 Valaisematon painonappikäyttö musta | AF7HBU 21AG75 ZB5AA232MustaValkoinen / mustaTäysi vartija€33.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA131 Valaamaton painikeohjain, valkoinen
€33.92 / yksikkö