Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW13 Valaistu painikeohjain 22mm Vihreä | AG7FBH 6HR47

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW13 Valaistu painikeohjain, 22 mm vihreä

Varastossa
Tuote: AG7FBH Malli: ZB4BW13Ristiviite: 6HR47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
VäriVihreä
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiHehkulamppu, Neon tai LED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Operaattorin tyyppiLaajennettu painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaPerusmateriaaliKehysVäriPäämateriaaliLampun moduulin jännitelampun tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW163 Valaistu painonappikäyttö 22mm sininen | AF7HAK 21AG43 ZB5CW163Neliön laajennettu painikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muovisininenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€40.81
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW113 Valaistu painonappikäyttö 22mm valkoinen | AF7HAL 21AG44 ZB5CW113Neliön laajennettu painikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muoviValkoinenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€48.92
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW353 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AF7HAM 21AG45 ZB5CW353Neliön upotuspainikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muoviKeltainenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€43.43
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW363 Valaistu painonappikäyttö 22mm sininen | AF7HAN 21AG46 ZB5CW363Neliön upotuspainikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muovisininenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€48.92
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW343 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AF7HAP 21AG47 ZB5CW343Neliön upotuspainikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muovipunainenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€54.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CW153 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AF7HAT 21AG50 ZB5CW153Neliön laajennettu painikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muoviKeltainenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenLED€48.92
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW15 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AF7HAX 21AG54 ZB5AW15Laajennettu painikeHetkellinenMuoviKaksoiseristetty muoviKeltainenMuoviModuulia ei sisälly toimitukseenHehkulamppu, Neon tai LED€20.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW13 Valaistu painikeohjain, 22 mm vihreä
€23.76 / yksikkö