Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO / 1NC | AJ2JJN 6HR08

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO/1NC

Varastossa
Tuote: AJ2JJN Malli: ZB4BW0B15Ristiviite: 6HR08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun moduuli ja kontaktilohko
VäriValkoinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC/DC
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamppumoduuli ja kontaktilohko 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Vihreä1NO24 VAC/DC24 VAC/DC€133.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO / 1NC | AJ2JJQ 6HR32 ZB4BW0G35Vihreä1NO / 1NC110 - 120 VAC110 - 120 VAC€172.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO/1NC
€159.80 / yksikkö