Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FAU 6HP87

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV6 lamppumoduuli 22mm 250v

Varastossa
Tuote: AG7FAU Malli: ZB4BV6Ristiviite: 6HP87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli ilman polttimoa
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite250 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jänniten / a
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FHB 6HW27 ZB5AV6250 VAC€73.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZBV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FKR 6HZ43 ZBV6250 VAC€55.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV6 lamppumoduuli 22mm 250v
€62.87 / yksikkö