Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FKR 6HZ43

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV6 lamppumoduuli 22mm 250v

Varastossa
Tuote: AG7FKR Malli: ZBV6Ristiviite: 6HZ43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli ilman polttimoa
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite250 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite250 VAC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FAU 6HP87 ZB4BV6n / a€62.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV6 Lamppumoduuli 22mm 250v | AG7FHB 6HW27 ZB5AV6250 VAC€73.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV6 lamppumoduuli 22mm 250v
€55.34 / yksikkö