Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS55 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AG7FAH 6HP61

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS55 Valaamaton painikeohjain Keltainen

Varastossa
Tuote: AG7FAH Malli: ZB4BS55Ristiviite: 6HP61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaKäännä Vapauta
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriKeltainen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS864 Valaisematon painonappikäyttö 22mm keltainen | AG6UYZ 48K763 ZB4BS864punainen60 mm halkaisija Sieni€139.76
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS42 Painike 22 mm: n käännöksen vapautussieni | AG7FAF 6HP57 ZB4BS42Musta30 mm halkaisija Sieni€136.99
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS52 Painike 22 mm: n käännöksen vapautussieni | AG7FAG 6HP59 ZB4BS52Musta40 mm halkaisija Sieni€106.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS834 Valaisematon painonappikäyttö 22mm vihreä | AG7FAJ 6HP66 ZB4BS834punainen30 mm halkaisija Sieni€158.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS844 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG7FAK 6HP67 ZB4BS844punainen40 mm halkaisija Sieni€157.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS55 Valaamaton painikeohjain Keltainen
€106.42 / yksikkö