Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG210 -valitsinkytkin Ei valaista, avain | AG6UXU 48K734

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG210 Valintakytkin Valaamaton Keyed

Varastossa
Tuote: AG6UXU Malli: ZB4BG210Ristiviite: 48K734

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numero458A
Avaimen poistoVasen
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema2
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AOX
Kytkimen käyttö @ asento BXO
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8538908060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliAvain numeroNEMA-luokitusOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD201 Valintakytkin Ei-valaistu vipu | AF7HBN 21AG70 ZB5AD201Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviEi avainta1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Valkoinen22mmVipu€35.00
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FB Valintakytkin Ei valaistu Laajennettu | AF9GHB 2EN55 9001KS11FBYlläpidetty / ylläpidettyMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Musta30mmLaajennettu vipu€108.95
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12B -valitsinkytkin Valaamaton vipu | AF9GHC 2EN56 9001KS12BYlläpidetty / ylläpidettyMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Musta30mmVipu€105.17
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS25K2 Vaalikytkin Ei-valaistu Näppäimistö | AF9GHD 2FI57 9001KS25K2Hetkellinen / ylläpidettyMetalliE103, 3R, 4, 12, 13kromi30mmAvain€260.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS34K1 -valintakytkin Ei valaista, avain | AF9GHE 2EN59 9001KS34K1Ylläpidetty / hetkellinenMetalliE103, 3R, 4, 12, 13kromi30mmAvain€171.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12 Valintakytkin Ei valaistu Ei sisälly | AF9JEA 2NLR8 9001 KS12 XNUMXYlläpidetty / ylläpidettyMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Ei operaattoria30mmEi operaattoria€89.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12K1 Valintakytkin Ei-valaistu Näppäin | AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliE103, 3R, 4, 12, 13kromi30mmAvain€234.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG210 Valintakytkin Valaamaton Keyed
€134.56 / yksikkö