Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD704 -valintakytkin Ei valaistu vipu | AG6UVL 48K670

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD704 valintakytkin Valaamaton vipu

Varastossa
Tuote: AG6UVL Malli: ZB4BD704Ristiviite: 48K670

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väripunainen
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD704 valintakytkin Valaamaton vipu
€27.48 / yksikkö