Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 Led-yksikkö Vihreä polykarbonaatti Ip65 | AF9LMU 30EF23

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 led-yksikkö vihreä polykarbonaatti Ip65

Varastossa
Tuote: AF9LMU Malli: XVUC23Ristiviite: 30EF23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-yksikkö
VäriVihreä
Nykyinen piirretty50mA
Halkaisija60mm
Vilkkuu minuutissaVakaa
Korkeus3.5 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus5.2 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehoLED
AsennusRuuvikiinnike
Käyttölämpötila.-25 astetta 50 astetta C.
ArvosanaIP65
Jännite24 VAC/DC
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8531909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Led-yksikkö Punainen polykarbonaatti Ip65 | AF9LMV 30EF24 XVUC24punainen40mA€88.70
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Led-yksikkö oranssi polykarbonaatti Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25Oranssi40mA€88.42
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Led-yksikkö Sininen polykarbonaatti Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26sininen50mA€117.60
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Led-yksikkö Valkoinen polykarbonaatti Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27Valkoinen50mA€117.60
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 Led-yksikkö 24v polykarbonaatti Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Punainen / keltainen / keltainen / vihreä / sininen / valkoinen70mA€133.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 led-yksikkö vihreä polykarbonaatti Ip65
€90.18 / yksikkö