Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 -varoitusvalo LED Sininen 24VAC tai 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 varoitusvalo LED Sininen 24VAC tai 24-48VDC

Varastossa
Tuote: AJ2JKW Malli: XVBL4B6Ristiviite: 6KX79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Värisininen
Nykyinen piirretty1300mA AC / 850mA DC
Halkaisija2.75 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.5 "
KoteloLasivahvistettu polyamidi
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluRuuvattava kupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho7W
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 158 astetta F
Virtalähde24 VAC tai 24 - 48 VDC
ArvosanaIP65, NEMA 1, 4X, 12
Jännite24 VAC / 24 - 48 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 -varoitusvalo LED Vihreä 24VAC / 24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Vihreä€350.37
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Varoitusvalo LED Punainen 24VAC tai 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77 XVBL4B4punainen€300.44
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Varoitusvalo LED Oranssi 24VAC / 24-48VDC | AJ2JKV 6KX78 XVBL4B5Oranssi€313.02
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Varoitusvalo LED Keltainen 24VAC/24-48VDC | AJ2JKX 6KX81 XVBL4B8Keltainen€297.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 varoitusvalo LED Sininen 24VAC tai 24-48VDC
€368.13 / yksikkö