Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B8 Tornivalo vilkkuu 24 - 48 VDC 70 mm keltainen | AG7EVH 6HM42

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B8 tornivalo vilkkuu 24–48 VDC 70 mm keltaisena

Varastossa
Tuote: AG7EVH Malli: XVBC4B8Ristiviite: 6HM42
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
€218.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornin valomoduuli vilkkuu
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.040A
Halkaisija70mm
KoteloABS + polykarbonaatti
lampun tyyppihehkuva
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvikiinnike
ArvosanaNEMA 4X / 12
Jännite24 - 48 VDC
Watts7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B3 Tornivalo vilkkuu 24 - 48 Vdc 70 mm Vihreä | AG7EVE 6HM37 XVBC4B3Vihreä0.040A24 - 48 VDC€207.62
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B4 Tornivalo vilkkuu 24 - 48 VDC 70 mm Punainen | AG7EVF 6HM38 XVBC4B4punainen0.040A24 - 48 VDC€202.02
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B6 Tornivalo vilkkuu 24 - 48 V DC 70 mm sininen | AG7EVG 6HM40 XVBC4B6sininen0.040A24 - 48 VDC€228.90
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M4 Tornivalo vilkkuu 48 - 230 V 70 mm Punainen | AG7EVJ 6HM44 XVBC4M4punainen0.015A48 - 230 VAC€211.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M5 Tornivalo vilkkuu 48 - 230 V 70 mm keltainen | AG7EVK 6HM45 XVBC4M5Keltainen0.015A48 - 230 VAC€209.88
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M6 Tornivalo vilkkuu 48 - 230 V 70 mm Sininen | AG7EVL 6HM46 XVBC4M6sininen0.015A48 - 230 VAC€203.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B8 tornivalo vilkkuu 24–48 VDC 70 mm keltaisena
€218.15 / yksikkö