DAYTON 45J499 Puhallin 9 tuuman pyörä ruostumatonta terästä AD6HPL

DAYTON 45J499 Puhallin 9 tuuman pyörä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD6HPL Malli: 45J499

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,764.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3450
dBA @ 5 jalkaa77
Syvyys20-3 / 4 "
Poistokorkeus (tuumaa)3.5
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Korkeus15.75 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen
KoteloRuostumaton teräs
Tulo Dia.5"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP3/4
KiertoCW
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys9"
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)34.61
Laivan pituus (cm)32.7
Laivan leveys (cm)39.69
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMoottori HPHinta
DAYTON 45J498 Puhallin 9 tuuman pyörä ruostumatonta terästä AD6HPK 45J498Ruostumaton teräs1/2€2,565.19
DAYTON 45J505 Puhallin 9 tuuman pyörä alumiini | AD6HPR 45J505Alumiini1/2€1,155.62
DAYTON 45J506 Puhallin 9 tuuman pyörä alumiini | AD6HPT 45J506Alumiini3/4€1,112.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J499 Puhallin 9 tuuman pyörä ruostumatonta terästä
€2,764.43 / yksikkö