Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Tornivalomoduuli tasainen 250v 70mm vihreä | AG7EQK 6HM31

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Tower Light Module tasainen 250v 70mm vihreä

Varastossa
Tuote: AG7EQK Malli: XVBC33Ristiviite: 6HM31
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
€92.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornin valomoduuli tasainen
VäriVihreä
Nykyinen piirretty0.030A
Halkaisija70mm
Vilkkuu minuutissaVakaa
Korkeus63mm
KoteloABS + polykarbonaatti
lampun tyyppiHehkulamppu tai LED
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvikiinnike
Käyttölämpötila.-13 - 131 astetta F
ArvosanaNEMA 4X / 12
Jännite250 VAC
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC34 Tornin valomoduuli tasainen 250v 70mm punainen | AG7EQL 6HM32 XVBC34punainen€92.14
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC35 -torni-valomoduuli tasainen 250v 70mm keltainen | AG7EVA 6HM33 XVBC35Keltainen€90.21
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC36 Tornivalomoduuli Tasainen 250v 70mm Sininen | AG7EVB 6HM34 XVBC36sininen€89.54
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC37 Tornivalomoduuli Tasainen 250v 70mm Kirkas | AG7EVC 6HM35 XVBC37Poista valinta€88.58
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC38 Tornivalomoduuli tasainen 250v 70mm keltainen | AG7EVD 6HM36 XVBC38Keltainen€89.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC33 Tower Light Module tasainen 250v 70mm vihreä
€92.23 / yksikkö