Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP Ohjausvalo, LED-lampputyyppi, 120 VAC, 22mm Koko | CE9TLM 55WU90

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP-merkkivalo, LED-lampputyyppi, 120 VAC, koko 22 mm

Varastossa
Tuote: CE9TLM Malli: XB7EV07GPRistiviite: 55WU90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo
Keskimääräinen elämä70000 hr.
VäriPoista valinta
Nykyinen piirretty18 - 21 mA
SähköliitäntäPääteliittimet
lampun tyyppiLED
NEMA-luokitus4, 12
Paneelin paksuusMetalli 0.4 - 0.24 ", muovi 0.8 - 0.24"
ShapePyöreä
Koko22mm
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV06GP Merkkivalo, LED -lamppu, 120VAC, 22mm Koko | CE9TLF 55WU88 XB7EV06GPsininen€55.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV07GP-merkkivalo, LED-lampputyyppi, 120 VAC, koko 22 mm
€65.56 / yksikkö