Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5DSB Valaisematon painonappikäyttö 22mm | AG7EUP 6HM08

SCHNEIDER ELECTRIC XB5DSB Valaamaton painikeohjain, 22 mm

Varastossa
Tuote: AG7EUP Malli: XB5DSBRistiviite: 6HM08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSB Palamaton painike 22 mm | AG7EUQ 6HM11 XB5KSB401Vartioitu painike€267.92
SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG Valaisimaton painonappikäyttö 22mm | AG7EUR 6HM12 XB5KSG401Vartioitu painike€296.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5DSB Valaamaton painikeohjain, 22 mm
€668.38 / yksikkö