Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG Valaisimaton painonappikäyttö 22mm | AG7EUR 6HM12

SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG Valaamaton painikeohjain, 22 mm

Varastossa
Tuote: AG7EUR Malli: XB5KSGRistiviite: 6HM12

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus40
NEMA-luokitus1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5DSB Valaisematon painonappikäyttö 22mm | AG7EUP 6HM08 XB5DSB664X, 1340 mm halkaisija Sieni€668.38
SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSB Palamaton painike 22 mm | AG7EUQ 6HM11 XB5KSB401Vartioitu painike€267.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG Valaamaton painikeohjain, 22 mm
€296.27 / yksikkö