Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 -lamppu Led 120v keltainen | AF7HBE 21AG62

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 pilottivalo Led 120v Keltainen

Varastossa
Tuote: AF7HBE Malli: XB5AW35G5Ristiviite: 21AG62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
VäriKeltainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite112 - 120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110 - 120 VAC
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Varaosavalaisin6HZ65
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLampun moduulin jänniteVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 -lamppu Led 120v Punainen | AF7HBD 21AG61 XB5AW34G5punainen111 - 120 VAC6HZ63€193.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 pilottivalo Led 120v Keltainen
€203.87 / yksikkö