Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 -pilottivalo, musta, 22mm | AG7ERR 6HK87

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 ohjausvalo, täysin musta, 22 mm

Varastossa
Tuote: AG7ERR Malli: XB4BV61Ristiviite: 6HK87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
VäriValkoinen
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiIncand, LED, Neon
Lampun jännite250 VAC
LinssiTasoita
Materiaalikromi
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriIP-luokitusMateriaaliNEMA-luokitusKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV1 Ohjaajan valopää Valkoinen LED | AG7BXJ 4VW15 ZB6AV1Valkoinen65Ohjaajan valopää, 16 mm, Lampun tyyppi LED, Väri Valkoinen, Muoto Pyöreä, NEMA-luokitus 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13, IP-luokitus 66, Standardit UL E42259 CCN NKCR - CSA LR24590 Luokka 3211-03 - CE Merkitty-16mm€16.52
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV3 Merkkivalopää Vihreä LED | AG7BXK 4VW16 ZB6AV3Vihreä65Muovi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm€16.49
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CV3 -ohjausvalon pää vihreä LED | AG7BYG 4VW38 ZB6CV3Vihreä65Muovi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm€16.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV1 -valonheittimen pää valkoinen LED | AG7BZE 4VW59 ZB6DV1Valkoinen65Muovi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm€16.84
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV3 -ohjausvalon pää vihreä LED | AG7BZF 4VW60 ZB6DV3Vihreä65Muovi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm€16.73
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV63 -pilottivalopää vihreä 22mm | AG7ERT 6HK88 XB4BV63Vihreä66kromi4, 4X, 1322mm€77.70
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV64 -pilottivalo täydellinen punainen 22mm | AG7ERU 6HK89 XB4BV64punainen66kromi4, 4X, 1322mm€89.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 ohjausvalo, täysin musta, 22 mm
€84.01 / yksikkö