Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Valaamaton painonappi, 22mm, 1NO, musta | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Valaamaton painonappi, 22mm, 1NO, musta

Varastossa
Tuote: AG7ERA Malli: XB4BA21Ristiviite: 6HK39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysKromattu metalli
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaamaton painike, jonka asennushalkaisija on 22 mm, soveltuu käytettäväksi mekaanisissa ja elektronisissa laitteissa
    • Kromattu kehys mahdollistaa helpon asennuksen ilman lisätyökaluja
    • Normaalisti avoin (NO) kytkin hopeaseoksella koskettimet turvallisen yhteyden takaamiseksi
    • Jousipalautusmekanismi painikkeen palauttamiseksi takaisin auki-asentoon käytön jälkeen
    • Toimii -40 - 70 asteen lämpötiloissa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia valaisemattoman Schneider Electric XB4BA21 -painikkeen kanssa?

A. Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 ohjaimia voidaan käyttää tämän tuotteen kanssa.

K. Kuinka tämä tuote on asennettu?

A. Schneider Electric XB4BA21 asennetaan pystysuorille pinnoille, kuten seinäpaneeleille. Yksikön kaikilla sivuilla tulee olla riittävästi tilaa tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

K. Mitä standardeja Schneider Electric XB4BA21 -painike täyttää?

A. Schneider Electric XB4BA21 -painike on UL-luettelossa; NEMA 13 & 4X -luokiteltu ja CSA-sertifioitu. Se vahvistaa myös IP66-, IP67-, IP69- ja IP69K-luokitukset ulkokäyttöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Ei-valaistu painonappi 22mm 1no sininen | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalliKromattu metallisininen4, 4X, 13Täysi vartija1NO10 A @ 600 VACMetalli€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Valkoinen | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMetalli€151.86
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMetalli€151.84
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Valkoinen | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMuovi€143.40
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Valaistuton painike 22mm 2no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMuovi€160.98
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Valaamaton painonappi, musta, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21MuoviMuoviMusta1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Täysi vartija1NO10 A @ 230 VACMuovi€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ei-valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Musta | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25MuoviMuoviMusta1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Täysi vartija1NO / 1NC10 A @ 230 VACMuovi€87.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Valaamaton painonappi, 22mm, 1NO, musta
€50.78 / yksikkö