Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 -ohjausaseman seinä Mnt 40mm A600 / q600 | AG3FDR 33HP32

SCHNEIDER ELECTRIC XKK198H7 Ohjausasema Seinä MNT 40mm A600 / Q600

Varastossa
Tuote: AG3FDR Malli: XALK198H7Ristiviite: 33HP32
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
€186.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Syvyys3.6 "
Kotelon väriVaaleanharmaa ja keltainen
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
PäämateriaaliMuovi
Korkeus2.67 "
NapaISO M20
IP-luokitus65
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Ohjainvalojen määrä0
Operaattorin väripunainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipään painike
Leveys2.67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 -ohjausaseman seinä 40mm Ip65 1no / 2nc | AG3FDP 33HP30 XALK178GH71NO / 2NC€334.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XKK198H7 Ohjausasema Seinä MNT 40mm A600 / Q600
€186.68 / yksikkö