Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S -moottorin käynnistin NEMA 120VAC Ei peruutusta | AF6MRM 19YJ94

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Moottorin käynnistin NEMA 120VAC Nonreversing

Varastossa
Tuote: AF6MRM Malli: T36DN13G7SRistiviite: 19YJ94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,547.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC45
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit120 VAC
Syvyys4.94 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus8.61 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
HP @ 3 -vaihe - 575 V25
Hz50/60
NEMA-koko2
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus15 - 45 A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8536504000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Moottorin käynnistin NEMA 120VAC Nonreversing
€1,547.27 / yksikkö