Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PVJU ohut liitäntärele 5-napainen Spdt 6a 12vdc | AG7FPP 6LVJ7

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PVJU ohut liitäntärele 5-nastainen Spdt 6a 12vdc

Varastossa
Tuote: AG7FPP Malli: RSL1PVJURistiviite: 6LVJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhut liitäntärele
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)6
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusDIN-kisko
Nastat5
PistorasiaValmistaja RSLZVA1
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536490080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PVJU ohut liitäntärele 5-nastainen Spdt 6a 12vdc
€26.57 / yksikkö