Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Ohjausmittausrele 3-vaiheinen 250 V 5A | AF6FXF 12N828

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Ohjausmittarele 3 Vaihe 250V 5A

Varastossa
Tuote: AF6FXF Malli: RM17TE00Ristiviite: 12N828

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmittausrele
Base TypeDIN-kiinnike
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)1A @ 24 VDC, 3A @ 250 VAC, 5 A @ 24 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
Tulojännite220 - 480 VAC
Yhteystietojen lukumäärä1
Vaihe3
Nastat6
Power Rating1250 VA
Matkan viive (sek.)0.1 a 10.0 (0 + 10%)
TyyppiJännitetunnistin, ylijännite tai alijännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536410020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistumisalue (2-20%)
    • Jännitteen epätasapaino (%) (alle 1)
    • Noutoalue (183-528 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNastatTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Ohjausmittausrele 3-vaiheinen 250V 5A | AF6FXD 12N826 RM35TF30DPDT12Jännitteen tunnistaminen€633.41
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Ohjausmittausrele 3-vaiheinen 250 V 5A | AF6FXE 12N827 17 euroaSPDT6Jännitteen tunnistaminen€400.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Ohjausmittarele 3 Vaihe 250V 5A
€496.31 / yksikkö