Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magneettimoottori, käynnistin Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 magneettimoottorin käynnistin Iec 600vac

Varastossa
Tuote: AG7CAZ Malli: LUB12Ristiviite: 5AB63
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
€390.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC12
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit600 VAC
Syvyys1.8 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus5"
HP @ 1 -vaihe - 120 V1.5
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusJopa 12A
Käynnistin tyyppiIEC-tyyli
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VYlikuormitusreleen vahvistimen asetusHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magneettimoottorin käynnistin Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 LUB 321032120 - 600 VAC202025Jopa 32A2€551.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 magneettimoottorin käynnistin Iec 600vac
€390.90 / yksikkö