Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LRD32 Ylikuormitusrele, luokka 10 23 - 32a | AG6PRT 3EA13

SCHNEIDER ELECTRIC LRD32 Ylikuormitusrele Luokka 10 23 - 32a

Varastossa
Tuote: AG6PRT Malli: LRD32Ristiviite: 3EA13

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue23.0 - 32.0 A
Syvyys2.75 "
Korkeus3.62 "
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka10
Jännite690 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1389
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536304000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueSyvyysKorkeusTunnistusmenetelmäJänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Ylikuormitusrele, luokka 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 - 104 A5.19 "4.29 "bimetallic690 VAC2.92 "€719.58
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 Ylikuormitusrele Luokka 10 95-120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 - 120 A5.19 "4.29 "bimetallic690 VAC2.92 "€448.83
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 Ylikuormitusrele, luokka 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 - 32.0 A4.76 "4.84 "Lämpö-690 VAC2.95 "€221.05
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Ylikuormitusrele Luokka 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 - 40.0 A4.76 "4.84 "Lämpö-690 VAC2.95 "€158.12
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Ylikuormitusrele, luokka 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 - 50.0 A4.76 "4.84 "Lämpö-690 VAC2.95 "€221.05
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 Ylikuormitusrele, luokka 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 - 65.0 A4.76 "4.84 "Lämpö-690 VAC2.95 "€158.12
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 Ylikuormitusrele, luokka 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 - 70.0 A4.76 "4.84 "bimetallic690 VAC2.95 "€221.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD32 Ylikuormitusrele Luokka 10 23 - 32a
€73.49 / yksikkö