Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 Pienikontaktori Iec 208vac 3p 6a | AF9HZB 2MMU5

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 minikontaktori Iec 208vac 3p 6a

Varastossa
Tuote: AF9HZB Malli: LC1K0610L7Ristiviite: 2MMU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit208 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys2.24 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen6
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät15
Korkeus1.77 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V3
HP @ 3 -vaihe - 575 V3
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusToimintaYlimääräinen yhteydenottolomakeHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 Pienikontaktori Iec 208vac 3p 9a | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7Pienikokoinen kontaktori1.73''Ei peruuttamista1NO2335€164.60
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 Pienikontaktori Iec 24vac 3p 12a | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7Pienikokoinen kontaktori1.77 "Ei peruuttamista1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 Pienikontaktori Iec 120vac 3p 12a | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7Pienikokoinen kontaktori1.77 "Ei peruuttamista1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 Pienikontaktori Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7Pienikokoinen kontaktori1.77 "Ei peruuttamista1NO-337.5€165.51
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 Pienikontaktori Iec 240vac 3p 12a | AF9HZG 2MMV1 LC1K1210U7Pienikokoinen kontaktori1.77 "Ei peruuttamista1NO-337.5€180.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 Pienikontaktori Iec 24vac 3p 12a | AF9HZZ 2MMX1 LC2K1201B7Pienikokoinen kontaktori3.54 "Suunnanvaihto2NC-337.5€436.80
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201G7 Pienikontaktori Iec 120vac 3p 12a | AF9JAA 2MMX2 LC2K1201G7Pienikokoinen kontaktori2.28 "Suunnanvaihto2NC-337.5€436.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 minikontaktori Iec 208vac 3p 6a
€127.80 / yksikkö