Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258G7 Iec magneettikontaktori, 120 VAC käämivolttia, 25 A | CU2BND 48N864

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258G7 Iec magneettikontaktori, 120 VAC käämivolttia, 25 A

Varastossa
Tuote: CU2BND Malli: LC1D258G7Ristiviite: 48N864

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€448.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-magneettikontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC-magneettikontaktori 600VAC 115A | AJ2DNN 48N663 LC1F115600 VAC115-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F630 IEC magneettikontaktori 600VAC 630A | AJ2DNP 48N704 LC1F630600 VAC630€11,533.30
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K1201BD IEC magneettikontaktori 24V kela 12A | AJ2DNQ 48N743 LP1K1201BD24V6€194.70
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0601BD3 IEC-magneettikontaktori 24VDC kela 6A | AJ2DNR 48N748 LP1K0601BD324 VDC6€199.72
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AF7 IEC-magneettikontaktori 110 V kela 50A | AJ2DNT 48N773 LC1D50AF7110V50€562.38
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18E7 IEC magneettikontaktori 48V kela 18A | AJ2DNU 48N854 LC1D18E748V18€276.28
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18F7 IEC-magneettikontaktori 110V kela 18A | AJ2DNV 48N855 LC1D18F7110V18€280.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258G7 Iec magneettikontaktori, 120 VAC käämivolttia, 25 A
€448.81 / yksikkö