Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GV3G264 -väyläpylväs 3-napainen 2 napautusta 115A GV3P: lle | AG7GJE 6YTN8

SCHNEIDER ELECTRIC GV3G264 Väyläkisko 3-napainen 2 väliottoa 115A GV3P:lle

Varastossa
Tuote: AG7GJE Malli: GV3G264Ristiviite: 6YTN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinja-autobaari
Tyyppi3-napainen, 2 kosketusta, 115A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC GV7AC021 -rasialukot manuaalista käynnistintä varten AF6GLX 16X214 GV7AC021Laatikon korvakkeet manuaalista käynnistystä varten-€119.92
SCHNEIDER ELECTRIC LU9SP0 Vaiheerotinlinjavaiheeste | AF8MAW 28EA33 LU9SP0VaiheerotinLinjavaiheen este€31.93
SCHNEIDER ELECTRIC GV2G454 väyläpalkki AF9FJJ 2CH71 GV2G454Linja-autobaari-€64.39
SCHNEIDER ELECTRIC GV1G09 -liitinlohko | AF9FJK 2CH73 GV1G09Päätelohko-€66.71
SCHNEIDER ELECTRIC GVAU226 Alijännitekatsaus | AG6PKZ 3DA46 GVAU226Jännitteen laukaisuJännitematkan alla€156.58
SCHNEIDER ELECTRIC GVAS226 shuntti | AG6PLA 3DA47 GVAS226Jännitteen laukaisuShunt-matka€155.56
SCHNEIDER ELECTRIC LUFW10 -moduulin ylikuormitushälytys | AG7CCG 5AB93 LUFW10ToimintomoduuliLämmön ylikuormituksen esihälytys€275.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV3G264 Väyläkisko 3-napainen 2 väliottoa 115A GV3P:lle
€79.29 / yksikkö