Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK11B7 IEC-ohjausrele 1NO/1NC 24VAC 10A | AH2QLF 2VLJ8

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK11B7 IEC-ohjausrele 1NO/1NC 24VAC 10A

Varastossa
Tuote: AH2QLF Malli: CA2SK11B7Ristiviite: 2VLJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-ohjausrele
Kelan luokitus30 VA: n sisäänsyöttö, 4.5 VA suljettu
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
YhteystiedotHopea nikkeli
Hz50/60
AsennusDIN-kisko / paneeli
VasteaikaNouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeHzVasteaikaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC-ohjausrele 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€78.23
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC-ohjausrele 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€78.23
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC-ohjausrele 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€78.23
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC-ohjausrele 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€78.23
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC-ohjausrele 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€88.50
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC-ohjausrele 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€88.50
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC-ohjausrele 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Nouto: 16 ms, pudotus: 8 ms.€88.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK11B7 IEC-ohjausrele 1NO/1NC 24VAC 10A
€94.32 / yksikkö