Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Taajuusmuuttaja 1/2 hv 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 taajuusmuuttaja 1/2 Hp 208-240v

Varastossa
Tuote: AG7EMD Malli: ATV312H037M3Ristiviite: 6DWX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika0 - 999.9 sek.
Säädettävä hidastusaika0 - 999.9 sek.
ValvontatapaAnturittomalla vuovektorilla lasketaan moottorin optimaalinen suorituskyky automaattisesti pienillä nopeuksilla ja suurilla käynnistysmomenttisovelluksilla
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin / Modbus
Syvyys4.8 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED, (4) 7-segmenttinen näyttö
näytötKäyttöjännite
dynaaminen jarrutusSisäinen kytkin / ulkoinen vastus
LiiteIP21
Korkeus5.7 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite208-240 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP1/2
Maks. Lähtövahvistimet3.3
Lähtötaajuusalue0.5 - 500 Hz
Lähtöjännite208-240 VAC
suojausIP21
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti170%
Vääntömomentti @ 1 Hz120%
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLähtöjänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 -taajuusmuuttaja 1.5 hv 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€748.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 -taajuusmuuttaja 2 hv 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€870.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 -taajuusmuuttaja 7.5 hv 400-480v | AG7FIN 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€1,815.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 taajuusmuuttaja 1/2 Hp 208-240v
€580.61 / yksikkö