Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Taajuusmuuttaja 1/2 hv 230vac | AG7EAA 5WJK0

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 taajuusmuuttaja 1/2 Hp 230vac

Varastossa
Tuote: AG7EAA Malli: ATV12H037M3Ristiviite: 5WJK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika0 - 999.9 sek.
Säädettävä hidastusaika0 - 999.9 sek.
ValvontatapaAnturittomalla vuovektorilla lasketaan moottorin optimaalinen suorituskyky automaattisesti pienillä nopeuksilla ja suurilla käynnistysmomenttisovelluksilla
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin / Modbus
Syvyys4.77 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötLED
dynaaminen jarrutusUlkoinen vaihtoehto
LiiteIP21
Korkeus5.63 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite230 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP1/2
Maks. Lähtövahvistimet2.4
Lähtötaajuusalue10 - 400 Hz
Lähtöjännite230 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti170%
Vääntömomentti @ 1 Hz120%
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLähtöjänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 taajuusmuuttaja 1 / 4hv | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€378.37
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 taajuusmuuttaja 1/4 hv 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€417.28
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 taajuusmuuttaja 1/4 hv 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€379.85
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 taajuusmuuttaja 1/2 hv 115v sisään | AG7DZY 5WJJ8 ATV12H037F14.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€411.92
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 taajuusmuuttaja 1/2 hv 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€430.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 -taajuusmuuttaja 3/4 hv 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€420.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 taajuusmuuttaja 1 hv 115 / 230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "€484.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 taajuusmuuttaja 1/2 Hp 230vac
€404.25 / yksikkö