SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C41Y Pehmeä käynnistys 208-690VAC 410A Altistart48 | AG7GFF 6VMA8

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C41Y Pehmeä käynnistys 208-690VAC 410A Altistart48

Varastossa
Tuote: AG7GFF Malli: ATS48C41YRistiviite: 6VMA8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,535.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
tietoliikenneporttimodbus
Syvyys11.81 "
näyttö3 Seitsemän - segmenttinäyttö
KotelointiluokkaIP20
Korkeus26.38 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V125
HP @ 3 -vaihe - 230 V150
HP @ 3 -vaihe - 240 V150
HP @ 3 -vaihe - 460 V300
HP @ 3 -vaihe - 480 V300
HP @ 3 -vaihe - 575 V350
Tulojännite208-690 VAC
Tulot / lähdöt4 logiikkatuloa, 1 PTC-anturin analogiatulo, 1 analoginen lähtö, 3 relelähtöä
IP-luokitus20
Lähtövirta410A
Lähtöjännite208-690 VAC
Vaihe3
Ramppiaika1 - 60 sekuntia
AloitustyyppiAinutlaatuinen vääntömomentin säätöjärjestelmä (TSC) lineaariselle käynnistymiselle ja pysäyttämiselle tai virran raja-arvon säätämisellä jopa 5 kertaa laitteen luokituksen
KäynnistysmomenttiMax 400%
TyyppiHMI-hallinta
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausjännite (110-230VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysnäyttöHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VTulojänniteIP-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 hv | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 - 1-1 / 24.45 "Ei---200 - 240 VAC00€238.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C41Y Pehmeä käynnistys 208-690VAC 410A Altistart48
€9,535.85 / yksikkö